Viitteet
Dormer:E294M12
Rubix:6187092
EAN:7320760663851




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m12 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Forming Tap, Oil Grooves, E294M12 - 6305753 - DORMER
HSS-E Rolling thread-cutter with lubrication grooves for metric threaded TiN coated DIN 2174 shape C 3.5xD blind and continuous holes for steel<850 N/mm². Stainless steel and austenitic stainless steel. Titanium and nickel. Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.
TARAUD A REFOULER M 12X1.75 E294 HSCO METR TIN DIN 2174 C LUB
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m12 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 11.2 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| pinnoite | tin |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
107,41 € ET
/ kpl
134,80 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä