Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5246-40NO1
Machine tap straight flutes UNF E524
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E5246-40NO1
Rubix:6198164
Valmistaja:5976130
EAN:7320760153604




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5246-40NO1 - 5976130 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO1 roughing tap
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 3.55 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.55 mm |
| pinnoite | bright |
| Lankojen määrä tuumalla | 40 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 6 '' |
| Kokonaispituus | 50 mm |
| Kierteen syvyys | 14 mm |
| panos | straight flute |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
19,38 € ET
/ kpl
24,32 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä