Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5249/16NO3

Machine tap straight flutes UNF E524

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5249/16NO3
Rubix:6198148
Valmistaja:5976208
EAN:7320760098226
Tap 9/16 inch x 18 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5249/16NO3 - 5976208 - DORMER


A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO3 finisher

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija11.2 mm
Neliöaseman sovitin11.2 mm
pinnoitebright
Lankojen määrä tuumalla18
Kierteen halkaisija (tuumaa)9/16 ''
Kokonaispituus95 mm
Kierteen syvyys24 mm
panosstraight flute
Toleranssi2b
59,13 € ET
/ kpl
74,21 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä