Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E003M12

Machine taps E003

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E003M12
Rubix:6039284
EAN:7320760568071
Machine tap M12x1.75 mm ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm12 x 1,75
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, E003M12 - 5974334 - DORMER


HSS-E Machine Threading cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm12 x 1,75
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija10.3 mm
Hännän halkaisija7.1 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Kierteen syvyys16 mm
Kallionkulma45 °
Kokonaispituus89 mm
Korin materiaalihss-e
52,17 € ET
/ kpl
65,47 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä