Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E0213/4

Machine thread-cutters E021

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E0213/4
Rubix:6199295
EAN:7320760569214
Machine tap 3/4 inchx10 ISO529

Tekninen yhteenveto

Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Point, E0213/4 - 5974323 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija19.05 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus112 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla10
142,53 € ET
/ kpl
178,88 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä