Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX301/2

Machine thread-cutters EX30

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX301/2
Rubix:6188187
EAN:7320760168387
Machine tap 1/2 inchx20 DIN 2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunf 1/2-20
Kierteen halkaisija12.7 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX301/2 - 5974076 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread uncoated DIN 2184-1 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunf 1/2-20
Kierteen halkaisija12.7 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija11.5 mm
Hännän halkaisija7 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Kierteen syvyys18 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla20
83,18 € ET
/ kpl
104,39 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä