Viitteet
Dormer:E0431/8
Rubix:6199241
EAN:7320760569917



Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°, E0431/8 - 5973967 - DORMER
HSS-E Machine tap for gas thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
|---|---|
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 8.8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 90 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
47,24 € ET
/ kpl
59,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä