Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E7211/2

Machine taps E721

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E7211/2
Rubix:6197789
EAN:7320760161494
Tap 1/4 inchx18 ANSIB94.9

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminennpt 1/2
Kierteen halkaisija21.34 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap with TiN Coating, NPT, ANSI Standard, E7211/2 - 5977595


HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminennpt 1/2
Kierteen halkaisija21.34 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija18 mm
Hännän halkaisija13.1 mm
Neliöaseman sovitin17.5 mm
Kierteen syvyys35 mm
pinnoitetin
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla14
Toleranssinormal (ansi b94.9)
Varsityyppicylindrical shank with square
157,07 € ET
/ kpl
197,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä