Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E238M12

Machine taps E238

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E238M12
Rubix:6138576
Valmistaja:6305778
EAN:7320760664032
Machine tap M12x1.75mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm12
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Back Tapered, Blue Shark, E238M12 - 6305778 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 12 X1, 75 E238 40DEG 6H DIN376 HSSE BLEU

Applikaatiot

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm12
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija10.3 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
62,27 € ET
/ kpl
78,15 € ATI
  • Saatavilla