Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX401/8

Machine taps EX40

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX401/8
Rubix:6188171
Valmistaja:5974218
EAN:7320760168547
Machine tap 1/8 inchx28 DIN 2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttamineng 1/8 in
Tyyppibrittiläiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 45°, EX401/8 - 5974218 - DORMER


HSS-E Machine tap for gas thread uncoated DIN 5156 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttamineng 1/8 in
Tyyppibrittiläiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija8.8 mm
Hännän halkaisija7 mm
Neliöaseman sovitin5.5 mm
Kierteen syvyys13 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitebright
Kokonaispituus90 mm
Korin materiaalihss-e
47,24 € ET
/ kpl
59,29 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä