Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E238M14

Machine taps E238

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E238M14
Rubix:6187129
EAN:7320760664049
Machine tap M14x2.00mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm14
Kierteen halkaisija14 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Back Tapered, Blue Shark, E238M14 - 6305779 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.

Applikaatiot

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm14
Kierteen halkaisija14 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija12 mm
Neliöaseman sovitin11 mm
Kallionkulma40 °
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
87,22 € ET
/ kpl
109,46 € ATI
  • Saatavilla