Viitteet
Dormer:E3821/4
Rubix:6186264
EAN:7320760664551




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | g(bsp) 1/4-19 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 13.16 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E3821/4 - 6305850 - DORMER
HSS-E machine tap for gas-thread steam outlets DIN 5156 form C 40° spiral fluted 2xD blind holes for stainless steel.
Applikaatiot
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | g(bsp) 1/4-19 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 13.16 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 11.8 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 11 mm |
| Kierteen syvyys | 15 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 19 |
| Toleranssi | normal |
| Varsityyppi | reduced shank with 9 mm square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
86,41 € ET
/ kpl
108,44 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä