Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E238M18

Machine taps E238

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E238M18
Rubix:6187127
EAN:7320760664063
Machine tap M18x2.50mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm18
Kierteen halkaisija18 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Back Tapered, Blue Shark, E238M18 - 6305801 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.

Applikaatiot

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm18
Kierteen halkaisija18 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija15.5 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
Kallionkulma40 °
Kokonaispituus125 mm
Korin materiaalihss-e
128,81 € ET
/ kpl
161,66 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä