Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E258M10

Machine taps E258

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E258M10
Rubix:6198816
EAN:7320760087541
Machine tap M10x1.50mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm10 x 1,50
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 15°, E258M10 - 5975319 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 10 X1,50 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm10 x 1,50
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija8.5 mm
Hännän halkaisija5.5 mm
Neliöaseman sovitin7 mm
Kierteen syvyys20 mm
Kallionkulma15 °
pinnoitebright
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss-e
Toleranssi6h
34,64 € ET
/ kpl
43,47 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä