Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E621M16

Machine taps E621

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E621M16
Rubix:6197850
EAN:7320760384992
Machine tap M3x0.50 mm DORMER-ISO

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm16x2
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : EGM Machine Tap Spiral Flute 40°, E621M16 - 5978439 - DORMER


HSS machine tap for metric Helicoil thread uncoated form C 40° spiral fluted 2xD blind holes for general use in steel <1200 N/mm². Stainless steel. Nickel alloys <900 N/mm² and aluminium alloys.

Applikaatiot

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic + martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Aluminium, magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm16x2
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14 mm
Hännän halkaisija11.2 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
Kierteen syvyys29 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright
Kokonaispituus112 mm
Korin materiaalihss
Toleranssi6h
Varsityyppisquare shank
134,06 € ET
/ kpl
168,25 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä