Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E258M24

Machine taps E258

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E258M24
Rubix:6198809
EAN:7320760087626
Machine tap M24x3.00mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm24 x 3,00
Kierteen halkaisija24 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 15°, E258M24 - 5975351 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 24 X3,00 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm24 x 3,00
Kierteen halkaisija24 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija21 mm
Hännän halkaisija14.5 mm
Neliöaseman sovitin18 mm
Kierteen syvyys38 mm
Kallionkulma15 °
pinnoitebright
Kokonaispituus160 mm
Korin materiaalihss-e
Toleranssi6h
Varsityyppithrough shank (din 376)
128,40 € ET
/ kpl
161,14 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä