Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E251M24

Machine taps E251

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E251M24
Rubix:6198826
EAN:7320760087251
Tap M24x3.00mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm24
Kierteen halkaisija24 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Straight Flute, E251M24 - 5975915 - DORMER


HSS-E machine tap for left-hand metric thread uncoated DIN 376 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP LEFT M24X3,00 E251 LEFT 6H HSCO

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm24
Kierteen halkaisija24 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija21 mm
Neliöaseman sovitin18 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus160 mm
Korin materiaalihss-e
171,61 € ET
/ kpl
215,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä