Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX201/4

Machine thread-cutters EX20

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX201/4
Rubix:6188217
EAN:7320760150320
Machine tap 1/4 inchx20 DIN 2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunc 1/4-20
Kierteen halkaisija6.35 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Flute 45°, EX201/4 - 5973684 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread uncoated DIN 2184-1 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
TARAUD MACH SPECTRUM UNC 1/4 TPI=20 HSS GOLD

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunc 1/4-20
Kierteen halkaisija6.35 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija5.1 mm
Hännän halkaisija5.5 mm
Neliöaseman sovitin7 mm
Kierteen syvyys30 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla20
42,16 € ET
/ kpl
52,91 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä