Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E258M36

Machine taps E258

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E258M36
Rubix:6198806
EAN:7320760087664
Machine tap M36x4.00mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm36x4
Kierteen halkaisija36 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 15°, E258M36 - 5975366 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm36x4
Kierteen halkaisija36 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija32 mm
Hännän halkaisija22 mm
Neliöaseman sovitin28 mm
Kierteen syvyys55 mm
Kallionkulma15 °
pinnoitebright
Kokonaispituus200 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla6.35
Toleranssi6h
Varsityyppisquare drive (square shank)
348,05 € ET
/ kpl
436,80 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä