Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E2781.1/8

Machine taps E278

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E2781.1/8
Rubix:6198710
EAN:7320760089590
Tap 1.1/8 inchx12 DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen1-1/8 unf (12 tpi)
Kierteen halkaisija28.58 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Straight Flute, E2781.1/8 - 5975099 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF threads uncoated DIN 374 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 1'1/ 8 UNF E278 HSCO STRAIGHT DIN 374

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen1-1/8 unf (12 tpi)
Kierteen halkaisija28.58 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija22 mm
Hännän halkaisija18 mm
Neliöaseman sovitin22 mm
Kierteen syvyys28 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus150 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla12
Toleranssi2b
Varsityyppisquare (square shank)
218,85 € ET
/ kpl
274,66 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä