Viitteet
Dormer:E0211/2
Rubix:6199299
EAN:7320760569191




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 1/2-13 unc |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Point, E0211/2 - 5974301 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 1/2-13 unc |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 10.8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Kierteen syvyys | 22 mm |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 89 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 13 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
68,89 € ET
/ kpl
86,46 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä