Viitteet
Dormer:E298M16
Rubix:6187066
EAN:7320760662953




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m16x2 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Yellow Shark, E298M16 - 6290575 - DORMER
HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m16x2 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 14 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 12 mm |
| Kierteen syvyys | 20 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | chrome |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 12.7 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
82,37 € ET
/ kpl
103,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä