Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E2751.1/4

Machine taps E275

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E2751.1/4
Rubix:6198723
EAN:7320760089361
Tap 1.1/4 inchx7 DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunc 1-1/4-7
Kierteen halkaisija31.75 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Straight Flute, E2751.1/4 - 5975080 - DORMER


HSS-E machine tap for UNC threads uncoated DIN 376 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 1'1/ 4 UNC E275 HSCO STRAIGHT DIN 376

Applikaatiot

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunc 1-1/4-7
Kierteen halkaisija31.75 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija28 mm
Neliöaseman sovitin25 mm
Kierteen syvyys50 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus180 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla7
Toleranssi2b
235,00 € ET
/ kpl
294,92 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä