Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 864940
Gaz tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-material
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:864940
Rubix:6293094
EAN:3660338193781




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | g1/8 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 9.728 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : MACHINE TAP METRIC FINE - FOR BLIND HOLES - GAZ 1/8 HSSE - DIN374 - 3P/C VANADIUM
Gaz tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-material GAZ thread
.
Blind hole taps
Blind hole taps
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | g1/8 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 9.728 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 8.7 mm |
| Hännän halkaisija | 8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 5.5 mm |
| Kierteen syvyys | 20 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| Kokonaispituus | 90 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 28 |
| Toleranssi | iso229 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
88,96 € ET
/ kpl
111,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä