Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E298M30

Machine taps E298

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E298M30
Rubix:6187060
EAN:7320760663028
Machine tap M30x3.50mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm30 x 3,50
Kierteen halkaisija30 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Yellow Shark, E298M30 - 6290582 - DORMER


HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm30 x 3,50
Kierteen halkaisija30 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija26.5 mm
Hännän halkaisija18 mm
Neliöaseman sovitin22 mm
Kierteen syvyys36 mm
Kallionkulma40 °
Kokonaispituus160 mm
Korin materiaalihss-e
281,03 € ET
/ kpl
352,69 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä