Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E423M14

Machine taps E423

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E423M14
Rubix:6198655
EAN:7320760092996
Machine tap M14x2.00mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm14 x 2,00
Kierteen halkaisija14 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap, Interrupted Threads Spiral Point, E423M14 - 5976651 - DORMER


HSS-E machine tap with interrupted thread for metric threads, TiN coated DIN 376 form B peel cut 3xD through holes for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm14 x 2,00
Kierteen halkaisija14 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija12 mm
Hännän halkaisija9 mm
Neliöaseman sovitin11 mm
Kierteen syvyys25 mm
pinnoitetin
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Toleranssi6h
Varsityyppicylindrical shank with square
126,38 € ET
/ kpl
158,61 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä