Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E423M16

Machine taps E423

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E423M16
Rubix:6198654
EAN:7320760093009
Machine tap M16x2.00mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm16
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap, Interrupted Threads Spiral Point, E423M16 - 5976655 - DORMER


HSS-E machine tap with interrupted thread for metric threads, TiN coated DIN 376 form B peel cut 3xD through holes for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm16
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14 mm
Hännän halkaisija12 mm
Neliöaseman sovitin12 mm
Kierteen syvyys25 mm
pinnoitetin
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla12.7
Toleranssi6h
Varsityyppicylindrical shank with square drive
129,62 € ET
/ kpl
162,67 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä