Viitteet
Dormer:E423M24
Rubix:6198652
EAN:7320760093047




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m24x3 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 24 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap, Interrupted Threads Spiral Point, E423M24 - 5976674 - DORMER
HSS-E machine tap with interrupted thread for metric threads, TiN coated DIN 376 form B peel cut 3xD through holes for steel <850 N/mm².
Applikaatiot
• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m24x3 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 24 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 21 mm |
| Hännän halkaisija | 14.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 18 mm |
| Kierteen syvyys | 38 mm |
| pinnoite | tin |
| Kokonaispituus | 160 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 8.47 |
| Toleranssi | 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
260,84 € ET
/ kpl
327,35 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä