Viitteet
Dormer:E5361/2NO3
Rubix:6198075
EAN:7320760098912




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | bsf 1/2 nr.3 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, BSF, ISO Standard, E5361/2NO3 - 5976582 - DORMER
HSS Machine thread-cutter for BSF thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <850 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
TARAUD MACHINE N3 1/2 BSF E536 GUN ISO 529
Applikaatiot
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | bsf 1/2 nr.3 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 12.7 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 11 mm |
| Hännän halkaisija | 7.1 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Kierteen syvyys | 23 mm |
| Kallionkulma | 7 ° |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 89 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 16 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
42,56 € ET
/ kpl
53,41 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä