Viitteet
Dormer:E5335/16
Rubix:6198091
EAN:7320760201527




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | bsw 5/16-18 (5/16 inchx18 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 7.938 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : BSW Machine Tap Spiral Flute 40°, E5335/16 - 5976515 - DORMER
HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Applikaatiot
• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | bsw 5/16-18 (5/16 inchx18 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 7.938 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 8 mm |
| Hännän halkaisija | 6.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 6.3 mm |
| Kierteen syvyys | 16 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | bright / steam tempered |
| Kokonaispituus | 72 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 18 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
31,17 € ET
/ kpl
39,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä