Viitteet
Dormer:E0413/8
Rubix:6199244
EAN:7320760569832




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | g 3/8 (19 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16.662 mm |
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Point, E0413/8 - 5973936 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for gas thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
TARAUD MACH 3/8 E041 MACHINE MTT-X
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | g 3/8 (19 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16.662 mm |
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 15.25 mm |
| Hännän halkaisija | 10 mm |
| Neliöaseman sovitin | 12.5 mm |
| Kierteen syvyys | 21 mm |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 19 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
73,08 € ET
/ kpl
91,72 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä