Viitteet
Dormer:E606M3
Rubix:6197875
EAN:7320760123942




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m3x0,50 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap, Extra Long Spiral Point, E606M3 - 5977935 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated ISO 2283 form B shearing cut 2.5xD through holes for general use in steel <1620 N/mm². Stainless steel. Titanium alloys. Nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass. Aluminium-magnesium alloys and thermoplastics.
MACHINE TAP LG M 3X0,50 E606 STRAIGHT ISO LONG
Applikaatiot
• Free-cutting steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium alloys (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed aluminium-magnesium (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon >10% whisker reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium alloys (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed aluminium-magnesium (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon >10% whisker reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m3x0,50 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 2.5 mm |
| Hännän halkaisija | 2.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.15 mm |
| Kierteen syvyys | 9 mm |
| pinnoite | uncoated |
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Toleranssi | 6h |
| Varsityyppi | square |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
44,58 € ET
/ kpl
55,95 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä