Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E252M16

Machine thread-cutters E252

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E252M16
Rubix:6198822
EAN:7320760087299
Machine tap M16x2.00mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm16
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Straight Flute, White Shark, E252M16 - 5975258 - DORMER


HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric threaded SHARK white ring nitrided DIN 376 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.
TARAUD M 16 E252 MAC XP GD DIN 371

Applikaatiot

• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm16
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija14 mm
Neliöaseman sovitin12 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
71,15 € ET
/ kpl
89,29 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä