Viitteet
Dormer:E002TINM8
Rubix:6037279
EAN:7320760662069




Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
|---|---|
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, E002TINM8 - 6196698 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread TiN coated ISO 529 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
TARAUD MACHINE M 8 X1.25 E002TIN HSS-TIN ISO
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
|---|---|
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 6.8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | tin |
| Kokonaispituus | 72 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
46,92 € ET
/ kpl
58,88 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä