Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E621M5

Machine taps E621

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E621M5
Rubix:6197847
EAN:7320760384930
Machine tap M6x1.00 mm DORMER-ISO

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm5x0,80
Kierteen halkaisija5.2 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : EGM Machine Tap Spiral Flute 40°, E621M5 - 5978285 - DORMER


HSS machine tap for metric Helicoil thread uncoated form C 40° spiral fluted 2xD blind holes for general use in steel <1200 N/mm². Stainless steel. Nickel alloys <900 N/mm² and aluminium alloys.
MACHINE TAP M 5X0,80 EGM E621 HSS

Applikaatiot

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic + martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Aluminium, magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloys - Silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm5x0,80
Kierteen halkaisija5.2 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija5 mm
Hännän halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin6.3 mm
Kierteen syvyys13 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright
Kokonaispituus66 mm
Korin materiaalihss
Toleranssi6h
48,62 € ET
/ kpl
61,02 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä