Viitteet
Dormer:EP00TINM22
Rubix:6187055
EAN:7320760662229




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m22 x 2,50 (din 376b) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 22 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, EP00TINM22 - 6196714 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m22 x 2,50 (din 376b) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 22 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 22 mm |
| Hännän halkaisija | 14.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 18 mm |
| Kierteen syvyys | 34 mm |
| Kallionkulma | 48 ° |
| Kokonaispituus | 140 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 10.16 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
205,52 € ET
/ kpl
257,93 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä