Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E258M6

Machine taps E258

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E258M6
Rubix:6198803
EAN:7320760087695
Machine tap M6x1.00mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm6 x 1,00
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 15°, E258M6 - 5975379 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 6 X1,00 E258 HELICAL 15DEG 6H HSCO

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm6 x 1,00
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija5 mm
Hännän halkaisija3.4 mm
Neliöaseman sovitin4.5 mm
Kierteen syvyys15 mm
Kallionkulma15 °
pinnoitebright
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla25.4
Toleranssi6h
Varsityyppisquare drive
25,04 € ET
/ kpl
31,43 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä