Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX3110-32
UNF Machine Tap Spiral Flute 45°
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Dormer:EX3110-32
Rubix:6188181
EAN:7320760168448




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 10-32 unf |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 4.83 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX3110-32 - 5974151 - DORMER
HSS (Vanadium content) taps for machining threads in through holes in most materials, Manufactured from premium grade powder metallurgy steel with increased Vanadium content for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Vahvuudet
Powdered metal substrate offers superior performance that approaches that of solid carbide tools but with the toughness and shock-resistance of high-speed steel
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole
Applikaatiot
Multi-Application
Semi-Bottoming
Alloy Steel
Carbon Steel
Cast Iron
Hardened Steel
Stainless Steel
Steel
Structural Steel
Tempered Steel
Semi-Bottoming
Alloy Steel
Carbon Steel
Cast Iron
Hardened Steel
Stainless Steel
Steel
Structural Steel
Tempered Steel
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 10-32 unf |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 4.83 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 4.1 mm |
| Hännän halkaisija | 6 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4.9 mm |
| Kierteen syvyys | 8 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 70 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 32 |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
46,11 € ET
/ kpl
57,87 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä