Viitteet
Dormer:E7201/2NO3
Rubix:6197795
EAN:7320760161555




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 1/2-14 npsf |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 18.25 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : NPSF Machine Tap Straight Flute, E7201/2NO3 - 5977570 - DORMER
HSS machine tap for NPSF thread TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
Applikaatiot
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 1/2-14 npsf |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 18.25 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 18.25 mm |
| Hännän halkaisija | 13.1 mm |
| Neliöaseman sovitin | 17.5 mm |
| Kierteen syvyys | 35 mm |
| pinnoite | tin |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
| Toleranssi | normal |
| Varsityyppi | square drive (square drive) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
190,58 € ET
/ kpl
239,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä