Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP303/4

Machine taps EP30

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP303/4
Rubix:6188347
EAN:7320760138441
Machine tap 3/4inchx16 DIN2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen3/4-16 unf
Kierteen halkaisija19.05 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Point, EP303/4 - 5973837 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF thread, uncoated, DIN 2184-1 form B, peel-cutting, 2.5xD, through holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium, aluminium-magnesium (unalloyed) (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10%, whisker-reinforced aluminium alloys, magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen3/4-16 unf
Kierteen halkaisija19.05 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija14 mm
Hännän halkaisija11 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
Kierteen syvyys30 mm
pinnoitegold
Kokonaispituus125 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla16
156,67 € ET
/ kpl
196,62 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä