Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP00M27

Machine taps EP006H

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP00M27
Rubix:6188456
EAN:7320760136003
Machine tap M5x0.80 mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm27x3
Kierteen halkaisija27 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, EP00M27 - 5973419 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Tap MACH SPECTRUM M27 EP00 DIN COUPE GUN GOLD 6H

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm27x3
Kierteen halkaisija27 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Porauksen halkaisija24 mm
Hännän halkaisija16 mm
Neliöaseman sovitin20 mm
Kierteen syvyys19 mm
pinnoiteblank
Kokonaispituus160 mm
Korin materiaalihss-e
196,64 € ET
/ kpl
246,78 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä