Viitteet
Dormer:E7141
Rubix:6197801
EAN:7320760127599




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | npt 1' (11,5 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 33.4 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS-E-PM Straight Flute Machine Tap, NPT, ANSI Standard, E7141 - 5977548 - DORMER
HSS-E machine tap for NPT threads uncoated ANSI B1.20.1 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP 1' NPT E714 GD NPT
Applikaatiot
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | npt 1' (11,5 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 33.4 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 28.6 mm |
| Hännän halkaisija | 22 mm |
| Neliöaseman sovitin | 28 mm |
| Kierteen syvyys | 31 mm |
| Kallionkulma | 60 ° |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 150 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 11.5 |
| Toleranssi | standard tolerance class |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
307,68 € ET
/ kpl
386,14 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä