Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP00M6

Machine taps EP006H

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP00M6
Rubix:6039002
Valmistaja:5973437
EAN:7320760135860
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm6
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : TAP M6x1.00mm HSS-E DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EP00M6 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Tap MACH SPECTRUM M 6 EP00 DIN COUPE GUN GOLD 6H

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm6
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija6 mm
Hännän halkaisija6 mm
Neliöaseman sovitin4.9 mm
Kierteen syvyys15 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla25.4
Toleranssi6h
26,73 € ET
/ kpl
33,55 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä