Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX00M12

Machine taps EX006H

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX00M12
Rubix:6038999
Valmistaja:5973611
EAN:7320760136706
Machine tap M16 x 2.00 mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm12
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, EX00M12 - 5973611 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread TiN coated DIN 376 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Tap MACH SPECTRUM M12 EX00 DIN HELICE GUN 6H

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm12
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija12 mm
Hännän halkaisija9 mm
Neliöaseman sovitin7 mm
Kierteen syvyys16 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitebright
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
Toleranssid6
52,17 € ET
/ kpl
65,47 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä