Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E000TINM8

Machine thread-cutters HSS-E

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E000TINM8
Rubix:6037286
EAN:7320760661970
Machine tap M8x1.25 mm ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm8 x 1,25
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, E000TINM8 - 6196639 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutters for metric thread TiN coated ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
TARAUD MACHINE M 8 X1.25 E000TIN HSS-TIN ISO

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm8 x 1,25
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija6.8 mm
Hännän halkaisija6.3 mm
Neliöaseman sovitin8 mm
Kierteen syvyys16 mm
pinnoitetin
Kokonaispituus72 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla20.32
42,64 € ET
/ kpl
53,51 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä