Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX10M24X1.5

Machine thread-cutters EX10

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX10M24X1.5
Rubix:6188260
EAN:7320760149874
Machine tap M24 x 1.50 mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm24 x 1,5
Kierteen halkaisija24 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX10M24X1.5 - 5973670 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric fine thread TiN coated DIN 374 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm24 x 1,5
Kierteen halkaisija24 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija22.5 mm
Hännän halkaisija14.5 mm
Neliöaseman sovitin18 mm
Kierteen syvyys20 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus140 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla16.9
165,95 € ET
/ kpl
208,27 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä