Viitteet
Dormer:EX01M4
Rubix:6037707
Valmistaja:5973532
EAN:7320760136973


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 4 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, EX01M4 - 5973532 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.
Tap MACH SPECTRUM M 4 DIN HELICE ST 6H
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 4 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 4 mm |
| Hännän halkaisija | 4.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.4 mm |
| Kierteen syvyys | 7 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 63 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Toleranssi | d4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
27,70 € ET
/ kpl
34,76 € ATI
- Saatavilla