Viitteet
Dormer:E013M12X1.25
Rubix:6199314
EAN:7320760568880




Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
|---|---|
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, E013M12X1.25 - 5973517 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
|---|---|
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 10.8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 89 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
68,32 € ET
/ kpl
85,74 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä