Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 864979
Unc tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-materials
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:864979
Rubix:6343455
EAN:3660338194153




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 1/2 13 |
|---|---|
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 864979
UNC thread
.
Blind hole taps
Blind hole taps
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 1/2 13 |
|---|---|
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 10.7 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | vaporized |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 13 |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
97,93 € ET
/ kpl
122,90 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä