Viitteet
Dormer:E0211
Rubix:6199300
EAN:7320760569238



Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Point, E0211 - 5974297 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
|---|---|
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 1 mm |
| Neliöaseman sovitin | 18 mm |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 130 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
199,87 € ET
/ kpl
250,84 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä